Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 1B BN ZYLINDER GESCHL. Deckenventilator-Leuchte Opalglas (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561213-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     10568
EAN/GTIN:
     4024397344574
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
CasaFan 1B BN ZYLINDER GESCHL. Deckenventilator-Leuchte Opalglas (glänzend)

Deckenventilator-Leuchte 1b BN Zylinder geschl.

geschl. Opalglasleuchte in Zylinderform glänzend, Chrom gebürstet
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
max. 1 60 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 1b BN, Metallteile Chrom gebürstet, Opalglas glänzend, breite, geschlossene Zylinderform, max. 1 x 60 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Chrom (gebürstet) · Gewicht: 1350 g · Herstellerfarbe: Opalglas (glänzend) · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Flat,CasaFan Office Fan,CasaFan Telesto,CasaFan Classic Royal,CasaFan Acrylic,CasaFan Royal,CasaFan Black Magic · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Länge: 21 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 20 x 21 cm
Herstellerfarbe:
Opalglas (glänzend)
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (gebürstet)
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Länge:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Flat | CasaFan Office Fan | CasaFan Telesto | CasaFan Classic Royal | CasaFan Acrylic | CasaFan Royal | CasaFan Black Magic
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Gewicht:
1350 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397344574, CasaFan, 10568, 1B BN ZYLINDER GESCHL.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
513214
ab € 121,58*
Sonstiges
CasaFan
510315
ab € 131,40*
Sonstiges
CasaFan
507515
ab € 127,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.