| |
|
| Artikel-Nr.: 102-561283-BP Herst.-Nr.: 1048 EAN/GTIN: 4024397345571 |
| |
|
| | |
| CasaFan ST 60 BN Deckenventilator-Verlängerungsstange Chrom (gebürstet)
Deckenventilator-Verlängerungsstange ST 60 BN
60 cm lang, beliebig kürzbar Chrom gebürstet für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
CasaFan® ST 60 BN, Deckenstange L=60 cm, Chrom gebürstet, zur Abhängung von CasaFan-Deckenventilatoren
Ausstattung: Der Stange liegt ein Kabel zur Verlängerung bei
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 600 g · Herstellerfarbe: Chrom (gebürstet) · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Libeccio,CasaFan Mirage,CasaFan Mercury,CasaFan Libelle,CasaFan Classic Royal,CasaFan Telesto,CasaFan Titantium,CasaFan Night Flight,CasaFan Rotary · Produktabmessung, Länge: 60 cm
Lieferumfang: Deckenventilator-Verlängerungsstange · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Chrom (gebürstet) | Produktabmessung, Länge: | 60 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | CasaFan | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Passend für (Deckenventilator): | CasaFan Libeccio | CasaFan Mirage | CasaFan Mercury | CasaFan Libelle | CasaFan Classic Royal | CasaFan Telesto | CasaFan Titantium | CasaFan Night Flight | Gewicht: | 600 g | Produkt-Art: | Deckenventilator-Verlängerungsstange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |