Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1800 mm, Lack weiß / Lack lichtgrau / braun antik / bronze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Artikel-Nr.:
     103-426996
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     518021
EAN/GTIN:
     4024397348053
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1800 mm, Lack weiß / Lack lichtgrau / braun antik / bronze.

CLASSIC ROYAL, Deckenventilator, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. 5 Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1800 mm
Gehäusefarbe:
braun antik, bronze
Flügelfarbe:
weiß lackiert, lichtgrau lackiert
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
158 U/min
Leistung:
22 - 61 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 426996 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,32*
€ 247,43*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 201,37*
€ 248,05*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 234,00*
€ 287,03*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,30*
Sonstiges
CasaFan
10201
ab € 32,39*
Sonstiges
CasaFan
11051
ab € 70,20*
Sonstiges
CasaFan
11056
ab € 70,18*
Sonstiges
CasaFan
10208
ab € 32,19*
Sonstiges
CasaFan
10203
ab € 32,33*
Sonstiges
CasaFan
10209
ab € 32,22*
Sonstiges
CasaFan
10207
ab € 32,11*
Sonstiges
CasaFan
10206
ab € 32,32*
Sonstiges
CasaFan
1095
ab € 37,01*
Sonstiges
CasaFan
1108
ab € 41,88*
Sonstiges
CasaFan
1106
ab € 27,64*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.