Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 1S BA HALBKUGEL Deckenventilator-Leuchte Opalglas (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561177-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     10209
EAN/GTIN:
     4024397344284
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
CasaFan 1S BA HALBKUGEL Deckenventilator-Leuchte Opalglas (glänzend)

Deckenventilator-Leuchte 1s BA Halbkugel

kleine Opalglashalbkugel glänzend, Braun antik
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
max. 1 x 40 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 1s BA, Metallteile Braun antik, Opalglas glänzend, kleine Halbkugel, max. 1 x 40 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Braun-antik · Gewicht: 860 g · Herstellerfarbe: Opalglas (glänzend) · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Royal,CasaFan Classic Flat,CasaFan Acrylic,CasaFan Telesto,CasaFan Office Fan,CasaFan Black Magic · Produktabmessung, Breite: 14.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 19.5 cm · Produktabmessung, Länge: 19.5 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.5 x 14.5 x 19.5 cm
Herstellerfarbe:
Opalglas (glänzend)
Gehäusefarbe (Details):
Braun-antik
Produktabmessung, Höhe:
19.5 cm
Produktabmessung, Länge:
19.5 cm
Produktabmessung, Breite:
14.5 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Leistung (Leuchmittel):
1 x 40 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Royal | CasaFan Classic Flat | CasaFan Acrylic | CasaFan Telesto | CasaFan Office Fan | CasaFan Black Magic
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Sockel:
E27
Gewicht:
860 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397344284, CasaFan, 10209, 1S BA HALBKUGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510313
ab € 131,68*
Sonstiges
CasaFan
513213
ab € 148,31*
Sonstiges
CasaFan
507513
ab € 127,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.