Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 3 BA 3 TULPEN Deckenventilator-Leuchte Glas matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561219-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     1095
EAN/GTIN:
     4024397344628
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
CasaFan 3 BA 3 TULPEN Deckenventilator-Leuchte Glas matt

Deckenventilator-Leuchte 3 BA 3 Tulpen

3 feste Tulpengläser matt, Braun antik
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
max. 3 x 60 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 3 BA, Metallteile Braun antik, 3 Glastulpen ätzmatt mit Ornamenten, max. 3 x 60 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Braun-antik · Gewicht: 1250 g · Herstellerfarbe: Glas matt · Leistung: 180 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Flat,CasaFan Office Fan,CasaFan Telesto,CasaFan Classic Royal,CasaFan Royal,CasaFan Black Magic · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 31 cm · Produktabmessung, Länge: 31 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31 x 17 x 31 cm
Herstellerfarbe:
Glas matt
Gehäusefarbe (Details):
Braun-antik
Produktabmessung, Höhe:
31 cm
Produktabmessung, Länge:
31 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Leistung (Leuchmittel):
3 x 60 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Flat | CasaFan Office Fan | CasaFan Telesto | CasaFan Classic Royal | CasaFan Royal | CasaFan Black Magic
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
180 W
Sockel:
E27
Gewicht:
1250 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397344628, CasaFan, 1095, 3 BA 3 TULPEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510313
ab € 131,68*
Sonstiges
CasaFan
513213
ab € 148,31*
Sonstiges
CasaFan
507513
ab € 127,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.