Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1800 mm, Lack weiß / Lack lichtgrau / Messing antik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Artikel-Nr.:
     103-426993
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     518018
EAN/GTIN:
     4024397348022
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1800 mm, Lack weiß / Lack lichtgrau / Messing antik.

CLASSIC ROYAL, Deckenventilator, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. 5 Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1800 mm
Gehäusefarbe:
Messing antik
Flügelfarbe:
weiß lackiert, lichtgrau lackiert
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
158 U/min
Leistung:
22 - 61 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 426993 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,82*
€ 245,86*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 201,28*
€ 246,48*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 234,31*
€ 285,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,86*
€ 292,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,82*
€ 241,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,12*
Sonstiges
CasaFan
11011
ab € 70,42*
Sonstiges
CasaFan
11016
ab € 70,56*
Sonstiges
CasaFan
1111
ab € 29,94*
Sonstiges
CasaFan
1033
ab € 36,94*
Sonstiges
CasaFan
1034
ab € 60,46*
Sonstiges
CasaFan
1115
ab € 67,30*
Sonstiges
CasaFan
1058
ab € 41,75*
Sonstiges
CasaFan
1038
ab € 27,63*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.