Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan ST 120 MA Deckenventilator-Verlängerungsstange Messing-antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561286-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     1058
EAN/GTIN:
     4024397345601
Suchbegriffe:
Deckenstange Deckenventilator
Deckenstange Ventilator
Deckenventilator-Verlängerungsstang...
Deckenventilatorstange
CasaFan ST 120 MA Deckenventilator-Verlängerungsstange Messing-antik

Deckenventilator-Verlängerungsstange ST 120 MA

120 cm lang, beliebig kürzbar
Messing antik
für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren

CasaFan® ST 120 MA, Deckenstange L=120 cm, Messing antikzur Abhängung von CasaFan-Deckenventilatoren

Ausstattung:
Der Stange liegt ein Kabel zur Verlängerung bei

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 1200 g · Herstellerfarbe: Messing-antik · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Royal,CasaFan Classic Royal,CasaFan Telesto,CasaFan Rotary · Produktabmessung, Länge: 120 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator-Verlängerungsstange · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Messing-antik
Produktabmessung, Länge:
120 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Royal | CasaFan Classic Royal | CasaFan Telesto | CasaFan Rotary
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Verlängerungsstange
Weitere Suchbegriffe: deckenstange deckenventilator, 4024397345601, CasaFan, 1058, ST 120 MA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510301
ab € 132,00*
Sonstiges
CasaFan
513201
ab € 113,96*
Sonstiges
CasaFan
507501
ab € 127,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.