Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan CLASSIC ROYAL 180 MA Deckenventilator 61 W (Ø x H) 180 cm x 275 mm Messing-antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393776-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     518018
EAN/GTIN:
     4024397348022
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan CLASSIC ROYAL 180 MA Deckenventilator 61 W (Ø x H) 180 cm x 275 mm Messing-antik

CLASSIC ROYAL 180 Messing antik Flügel Lack weiß/lichtgrau

5 Wendeflügel
3-Stufen-Zugschalter
extraflach bei Montage ohne Deckenstang

CasaFan CLASSIC ROYAL 180 MA Lack weiß/lichtgrau, Deckenventilator, Ø 180 cm, Gehäuse Messing antik, 5 Wendeflügel Lack weiß/Lack lichtgrau, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 61 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, mit Zugschalter, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 5 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Weiß,Lichtgrau · Gehäusefarbe (Details): Messing-antik · Gewicht: 8.7 kg · Leistung: 61 W · Produktabmessung, Höhe: 275 mm · Produktabmessung, Ø: 180 cm · Ventilator-Besonderheiten: Winterbetrieb,Wendbare Flügel

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel. Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 180 cm x 275 mm
Gehäusefarbe (Details):
Messing-antik
Produktabmessung, Ø:
180 cm
Produktabmessung, Höhe:
275 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Weiß | Lichtgrau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Winterbetrieb | Wendbare Flügel
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
61 W
Anzahl Rotorblätter:
5
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
8.7 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397348022, CasaFan, 518018, CLASSIC ROYAL 180 MA, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,32*
€ 246,64*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 247,26*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 235,41*
€ 285,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,13*
Sonstiges
CasaFan
11011
ab € 70,42*
Sonstiges
CasaFan
11016
ab € 70,56*
Sonstiges
CasaFan
1111
ab € 29,99*
Sonstiges
CasaFan
1033
ab € 37,02*
Sonstiges
CasaFan
1034
ab € 60,96*
Sonstiges
CasaFan
1115
ab € 67,36*
Sonstiges
CasaFan
1058
ab € 42,17*
Sonstiges
CasaFan
1038
ab € 27,78*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.