Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1030 mm, Lack weiß / Chrom glänzend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Artikel-Nr.:
     103-182148
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     510302
EAN/GTIN:
     4024397340095
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1030 mm, Lack weiß / Chrom glänzend.

CLASSIC ROYAL, Deckenventilator, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. 5 Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage, wahlweise 2, 4 oder 5 Flügel montierbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1030 mm
Gehäusefarbe:
Chrom glänzend
Flügelfarbe:
weiß lackiert
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
194 U/min
Leistung:
19 - 48 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 182148 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 159,68*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 165,21*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 162,50*
€ 200,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,29*
Sonstiges
CasaFan
10281
ab € 32,34*
Sonstiges
CasaFan
11031
ab € 70,40*
Sonstiges
CasaFan
11036
ab € 70,56*
Sonstiges
CasaFan
10288
ab € 32,29*
Sonstiges
CasaFan
10283
ab € 32,30*
Sonstiges
CasaFan
10289
ab € 32,33*
Sonstiges
CasaFan
10287
ab € 32,19*
Sonstiges
CasaFan
10286
ab € 32,38*
Sonstiges
CasaFan
1032
ab € 60,46*
Sonstiges
CasaFan
1114
ab € 67,30*
Sonstiges
CasaFan
1057
ab € 42,03*
Sonstiges
CasaFan
1037
ab € 27,77*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.