Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan ST 60 CH Deckenventilator-Verlängerungsstange Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561280-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     1037
EAN/GTIN:
     4024397345540
Suchbegriffe:
Deckenstange Deckenventilator
Deckenstange Ventilator
Deckenventilator-Verlängerungsstang...
Deckenventilatorstange
CasaFan ST 60 CH Deckenventilator-Verlängerungsstange Chrom (glänzend)

Deckenventilator-Verlängerungsstange ST 60 CH

60 cm lang, beliebig kürzbar
Chrom glänzend
für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren

CasaFan® ST 60 CH, Deckenstange L=60 cm, Chrom glänzend, zur Abhängung von CasaFan-Deckenventilatoren

Ausstattung:
Der Stange liegt ein Kabel zur Verlängerung bei

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 600 g · Herstellerfarbe: Chrom (glänzend) · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Royal,CasaFan Acrylic,CasaFan Tristar II · Produktabmessung, Länge: 60 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator-Verlängerungsstange · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Chrom (glänzend)
Produktabmessung, Länge:
60 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Royal | CasaFan Acrylic | CasaFan Tristar II
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Verlängerungsstange
Weitere Suchbegriffe: deckenstange deckenventilator, 4024397345540, CasaFan, 1037, ST 60 CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510302
ab € 127,95*
Sonstiges
CasaFan
513202
ab € 115,15*
Sonstiges
CasaFan
507502
ab € 128,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.