Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan 15Z CH FLACHER ZYLINDER Deckenventilator-Leuchte Opalglas (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561251-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     11036
EAN/GTIN:
     4024397344932
Suchbegriffe:
Deckenventilatorleuchte
Leuchte Deckenventilator
leuchte deckenventilator
CasaFan 15Z CH FLACHER ZYLINDER Deckenventilator-Leuchte Opalglas (matt)

Deckenventilator-Leuchte 15z CH flacher Zylinder

flaches Opalzylinderglas matt, Chrom glänzend
Anbauleuchte für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren
max. 2 x 40 Watt, E27 (auch für Energiesparleuchtmittel)

CasaFan® Leuchte 15 z CH, Metallteile Chrom glänzend, flacher Opalglaszyliner mattiert, mit rundem Metallring, max. 2 x 40 W E27, auch für Energiesparleuchtmittel geeignet, Zugschalter ein/aus, Anbauleuchte an CasaFan-Deckenventilatoren

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Gehäusefarbe (Details): Chrom (glänzend) · Gewicht: 1750 g · Herstellerfarbe: Opalglas (matt) · Leistung: 80 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel-Typ: Halogen,LED,Energiesparlampe · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Classic Flat,CasaFan Office Fan · Produktabmessung, Breite: 11 cm · Produktabmessung, Höhe: 25 cm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Lichtsteuerungsfunktion: Zugschalter AN/AUS

Lieferumfang:
Deckenventilator-Leuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 11 x 25 cm
Herstellerfarbe:
Opalglas (matt)
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (glänzend)
Produktabmessung, Höhe:
25 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Produktabmessung, Breite:
11 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Leistung (Leuchmittel):
2 x 40 W
Marke:
CasaFan
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtmittel-Typ:
Halogen | LED | Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Classic Flat | CasaFan Office Fan
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
80 W
Sockel:
E27
Gewicht:
1750 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Leuchte
Weitere Suchbegriffe: 4024397344932, CasaFan, 11036, 15Z CH FLACHER ZYLINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.