Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Lack weiß / Chrom glänzend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Artikel-Nr.:
     103-182116
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     513202
EAN/GTIN:
     4024397132027
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Lack weiß / Chrom glänzend.

CLASSIC ROYAL, Deckenventilator, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. 5 Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage, wahlweise 2, 4 oder 5 Flügel montierbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1320 mm
Gehäusefarbe:
Chrom glänzend
Flügelfarbe:
weiß lackiert
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
180 U/min
Leistung:
19 - 59 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 182116 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,53*
€ 142,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 115,40*
€ 142,93*
€ 3,50*
ab € 115,96*
€ 142,96*
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 147,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 149,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,13*
Sonstiges
CasaFan
10281
ab € 32,27*
Sonstiges
CasaFan
11031
ab € 70,48*
Sonstiges
CasaFan
11036
ab € 70,17*
Sonstiges
CasaFan
10288
ab € 32,37*
Sonstiges
CasaFan
10283
ab € 32,34*
Sonstiges
CasaFan
10289
ab € 32,27*
Sonstiges
CasaFan
10287
ab € 32,21*
Sonstiges
CasaFan
10286
ab € 32,13*
Sonstiges
CasaFan
1032
ab € 60,95*
Sonstiges
CasaFan
1114
ab € 67,36*
Sonstiges
CasaFan
1057
ab € 42,10*
Sonstiges
CasaFan
1037
ab € 27,71*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.