Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 750 mm, Nussbaum / braun antik / bronze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Artikel-Nr.:
     103-182100
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     507513
EAN/GTIN:
     4024397075133
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 750 mm, Nussbaum / braun antik / bronze.

CLASSIC ROYAL, Deckenventilator, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. 5 Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage, wahlweise 2, 4 oder 5 Flügel montierbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
750 mm
Gehäusefarbe:
braun antik, bronze
Flügelfarbe:
Nussbaum-Dekor
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
219 U/min
Leistung:
19 - 48 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 182100 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,46*
€ 159,06*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 128,14*
€ 159,67*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 192,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,30*
Sonstiges
CasaFan
10201
ab € 32,39*
Sonstiges
CasaFan
11051
ab € 70,20*
Sonstiges
CasaFan
11056
ab € 70,18*
Sonstiges
CasaFan
10208
ab € 32,19*
Sonstiges
CasaFan
10203
ab € 32,33*
Sonstiges
CasaFan
10209
ab € 32,22*
Sonstiges
CasaFan
10207
ab € 32,11*
Sonstiges
CasaFan
10206
ab € 32,32*
Sonstiges
CasaFan
1095
ab € 37,01*
Sonstiges
CasaFan
1108
ab € 41,88*
Sonstiges
CasaFan
1106
ab € 27,64*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.