Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz, L-Profil, Wandstärke 6 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz
Anfahrschutz
Artikel-Nr.:
     103-181923
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.13.182
EAN/GTIN:
     4055381174679
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Anfahrschutz, L-Profil, Wandstärke 6 mm.

Vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen, sofern nicht spurgebunden. Schützt Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich. Einsetzbar als Anfahrschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter, Trennwandsysteme. Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinie BGR 234 und DIN 4844. Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen, zum Aufdübeln. Höhe 400 mm. Winkel: zweiseitiger Schutz.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anfahrschutz aus Stahl
Form:
L-Form
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gesamthöhe:
400 mm
Farbe:
verkehrsgelb RAL 1023, tiefschwarz RAL 9005
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, 181923 49, Rammschutz, Rammschutzecke, Rammschutzecken, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 39,65*
€ 52,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 52,37*
€ 4,00*
ab € 45,99*
€ 61,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 61,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,95*
€ 69,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.29.081
ab € 27,92*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,51*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,99*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.