Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller XL, zum Herausnehmen, mit Zylinderschloss, Ø 204 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlpoller XL
Edelstahlpoller XL
Edelstahlpoller XL
Edelstahlpoller XL
Artikel-Nr.:
     103-181807
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     167.17.174
EAN/GTIN:
     4055381193519
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller XL, zum Herausnehmen, mit Zylinderschloss, Ø 204 mm.

Setzt unaufdringliche, trotzdem deutliche gestalterische Akzente. Sein Durchmesser von 204 mm und die hochglanzpolierte Edelstahlkappe verleihen dem Edelstahlpoller XL eine besondere Ausstrahlung. Die niedrige Überflurhöhe von 600 mm erzeugt eine ruhige und souveräne Wirkung. Grenzt Fußgängerzonen, öffentliche Plätze, Wege und Zufahrten ab. Auch einsetzbar zum Schutz von Schaufensterflächen (Juweliergeschäfte, Fotoläden etc.). Befestigung zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse (400 mm Unterflur) sowie zum Herausnehmen mit seitlichem Zylinderschloss.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Höhe über Flur:
600 mm
Pfostenmaße:
204 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, edelstahlpoller moravia, 181807 49, Absperrung, Absperrungen, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 768,86*
€ 862,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,77*
€ 888,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,90*
€ 1.057,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,34*
€ 1.020,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 848,76*
€ 1.010,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,42*
€ 985,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,41*
€ 962,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,77*
€ 931,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 108,22*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,83*
Zubehör
Pelox
ab € 41,71*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,37*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,36*
Zubehör
Schake
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.