Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm mit Visier, Polyethylen, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm mit Visier
Schutzhelm mit Visier
Schutzhelm mit Visier
Artikel-Nr.:
     103-178453
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2684
EAN/GTIN:
     4005781268423
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm mit Visier, Polyethylen, gelb.

Kratzfestes und versenkbares Visier. Größenverstellbare 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung. Steckschlitze für Gehör- und Sichtschutz. Belüftungslöcher und Regenrinne.

VisorLight-Schutzhelm aus Polyethylen mit integriertem, beidseitig beschichtetem, kratzfestem und versenkbarem Visier aus bruchfestem Polycarbonat. Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung, einem umlaufenden Schweißband, heruntergezogener Helmschale mit neuartigem Design, Regenrinne, Aussparungen im Ohrenbereich für besseren Sitz des Gehörschutzes und mit Belüftungslöchern sowie Steckschlitzen für Gehörschutz. Auch für Brillenträger geeignet. Helm EN 397, Visier EN 166. Größenverstellbar durch Pin-Lock-Verschluss. Zusatzprüfungen: Kälteprüfung bis -30 °C, künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
Universalgröße 51 - 64 cm, verstellbar
Obermaterial:
Polyethylen (PE)
Norm:
EN 397, 166
Einsatzdauer:
bis 5 Jahre
Temperaturbeständigkeit:
bis -30 °C
Produkttyp:
Schutzhelme
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, schutzhelm gelb leipold + döhle, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, Leipold+Döhle, 178453 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Bauhelme, Helm, Helme, Kaski ochronne, Kask ochronny, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 83,94*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 64,88*
€ 84,59*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,69*
€ 153,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.