Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 47 l, HxØ 780 x 410 mm, Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Pushdeckel
Abfallsammler mit Pushdeckel
Artikel-Nr.:
     103-178364
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631032341
EAN/GTIN:
     8713631032341
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 47 l, HxØ 780 x 410 mm, Kunststoff.

Für innen und außen geeignet. Aus robustem Polyethylen.

Robuster Abfallbehälter mit praktischen Handgriffen.
Weitere Informationen:
Volumen:
47 Liter
Höhe:
780 mm
Durchmesser:
410 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-mülleimer pvc, push abfallsammler, push-mülleimer vepa bins, 178364 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 31,75*
€ 44,52*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 35,47*
€ 49,95*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,46*
€ 54,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,54*
€ 56,74*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 64,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,71*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.