Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 60 l, HxØ 810 x 450 mm, Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Pushdeckel
Abfallsammler mit Pushdeckel
Artikel-Nr.:
     103-178363
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631032334
EAN/GTIN:
     8713631032334
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Abfallsammler mit Pushdeckel, Volumen 60 l, HxØ 810 x 450 mm, Kunststoff.

Für innen und außen geeignet. Aus robustem Polyethylen.

Robuster Abfallbehälter mit praktischen Handgriffen.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
810 mm
Durchmesser:
450 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer 60l rund, push abfallsammler, push-mülleimer pvc, 178363 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 39,52*
€ 54,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 39,52*
€ 54,84*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,49*
€ 60,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 63,06*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 74,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,79*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.