Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEON Arbeitsdrehstuhl ESD, Gleiter, Aufstiegshilfe, Permanentkontakt, Kunstleder, Flexband grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEON Arbeitsdrehstuhl ESD, Gleiter, Aufstiegshilfe
NEON Arbeitsdrehstuhl ESD, Gleiter, Aufstiegshilfe
Artikel-Nr.:
     103-177831
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9561E-MG01-3278
EAN/GTIN:
     4016849508870
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
NEON Arbeitsdrehstuhl ESD, Gleiter, Aufstiegshilfe, Permanentkontakt, Kunstleder, Flexband grau.

All-inclusive Ergonomie-Paket, Sitzneigungsverstellung, Permanentkontakt-Rückenlehne. Mit Aufstiegshilfe. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien. Funktionen schnell einstellbar. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards. Flexibles Wechselpolstersystem. Flexband dient als Kantenschutz. Maximale Anpassungsmöglichkeit bei gleichbleibender Ergonomie. Profilierte Sitzfläche. Verjüngte Rückenlehne. Elektrisch ableitfähig nach EN 61340-5-1.

Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - Stoffpolster Atmungsaktiv, weich und strapazierfähig. - Kunstleder Abwaschbar, weich und pflegeleicht. - PU-Schaum Abwaschbar, extrem widerstandsfähig in rauer Umgebung, leicht zu reinigen. - Supertec® Bezug mit Noppenstruktur. Extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest. Reinigungsfreundlich. Flexband in den Farben Grau, Grün und Orange erhältlich. NEON Arbeitsdrehstuhl mit Permanentkontaktmechanik und Ergonomiepaket. Sitz und Rückenfläche schwarz. Gasfederhöhenverstellung von 590 - 870 mm. Aluminiumfußkreuz mit Gleiter und Aufstieghilfe. Farbe Schwarz.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Aufstieghilfe
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
schwarz, grau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium
Höhenverstellbereich:
590 - 870 mm
Ausführung:
Flexband grau
Sitzbreite:
470 mm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos arbeitsdrehstuhl kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, bimos, 177831 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bandscheibendrehstuhl, Bandscheibendrehstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,12*
€ 1.049,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,70*
€ 1.020,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,68*
€ 961,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,71*
€ 939,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,10*
€ 925,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.