Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-124193 Herst.-Nr.: 131-0411 EAN/GTIN: 8717496332912 |
| |
|
| | |
| UV-Lampe, für Falschgeld-Prüfgeräte 50 und 70, 9 W.
Leicht austauschbar. CE-zertifiziert. Weitere Informationen: | | Höhe: | 33 mm | Länge: | 170 mm | Breite: | 23 mm | Leistung: | 9 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, UV Lampe, UV-Röhre, falschgelddetektor, Safescan, 124193 49, Lampe, Lampen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,92* | € 22,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,46* | € 22,08* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 15,92* | € 22,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,97* | € 22,15* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,61* | € 28,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|