Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dateneingabe-Trolley VIEWMATE COMBO, für Monitor, Tastatur, Small Form Factor PC, silber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dateneingabe-Trolley VIEWMATE COMBO
Dateneingabe-Trolley VIEWMATE COMBO
Dateneingabe-Trolley VIEWMATE COMBO
Artikel-Nr.:
     103-123364
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.702
EAN/GTIN:
     0805410527020
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Dateneingabe-Trolley VIEWMATE COMBO, für Monitor, Tastatur, Small Form Factor PC, silber.

Hält einen Monitor, eine Maus, eine Tastatur und einen Small Form Factor PC. Das Gurtband hält den SFF an seinem Platz. Der SFF-Halter ist ausgestattet mit Schaumgummi-Anti-Rutsch-Auflage für festen Halt. Kabelabdeckungen halten Kabel ordentlich zusammen. Ausgestattet mit einer neigbaren und tiefenverstellbaren Tastatur-Mausstation. Kompatibel mit VESA-Anbindungen 75 x 75 / 100 x 100 mm MIS-D.

Der VIEWMATE COMBO Dateneingabe-Trolley ist ein stabiler, mobiler Arbeitsplatz, der sich leicht bewegen lässt. Schaffen Sie einen Arbeitsplatz zur Dateneingabe wo und wann Sie es wünschen. Seine Höhe ermöglicht das Arbeiten im Sitzen und Stehen und alle Teile sind für optimalen Arbeitskomfort separat verstellbar. Dank seiner großen, arretierbaren Laufrollen (75 mm Durchmesser) stellen Türeingänge kein Problem dar. Die höhenverstellbaren Teile sind mit bequemen Schnellverschluss-Klammern ausgestattet. - Trolley BxTxH: 636 x 600 x 1665 mm - Tastatur-Mausstation BxTxH: 650 x 291 x 36 mm - Maushülle BxTxH: 75 x 104 x 40 mm - SSF-Halter BxTxH: 144 - 190 x 104 x 302 mm - SFF-Halter, passend für Geräte mit einer Stärke von 65 - 111 mm und max. Höhe 350 mm - Max. Tragvermögen: Tastatur-Mausstation 5 kg, SFF-Halter 10 kg - Max. Tragvermögen von 15 kg / Monitor (bis 24 Zoll / 24 Zoll-W)
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Aluminium
Farbe:
silber, weiß
Radausstattung:
4 Laufrollen
Geräteplattentiefe:
193 mm
Geräteplattenbreite:
650 mm
Gesamtbreite:
636 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Gesamthöhe:
1665 mm
Weitere Suchbegriffe: av wagen, Dataflex, 123364 49, Beamerwagen, Bürowagen, Bürowägen, Präsentationsständer, Presenter, Projektionswagen, Projektionswägen, Projektorwagen, Projektorwägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 427,95*
€ 492,66*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 426,27*
€ 493,73*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,01*
€ 508,55*
Frei Haus
ab € 432,24*
€ 513,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,55*
€ 605,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,04*
€ 599,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,79*
€ 582,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,02*
€ 565,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,01*
€ 522,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
44.100
ab € 48,44*
Zubehör
Dataflex
44.660
ab € 58,59*
Zubehör
Dataflex
44.900
ab € 50,05*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,67*
Zubehör
Dataflex
52.712
ab € 353,45*
Zubehör
Dataflex
52.722
ab € 392,95*
Zubehör
Dataflex
52.732
ab € 298,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.