Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Box, Ausführung Öl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Artikel-Nr.:
     103-123254
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     KBE1
EAN/GTIN:
     4260589111368
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Box, Ausführung Öl.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur Prävention - mobil, flexibel, schnell einsatzfähig.

Ausführung Öl (Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. Schwarz mit 2 Rädern, Deckel und Griff. Inhalt - 35 Vliestücher, 400 x 500 mm - 3 Saugschläuche, Ø 75 mm x 1,2 m - 1 Saugschlauch, Ø 75 mm x 3,0 m - 2 Saugkissen, 400 x 400 mm - 10 Wischtücher - 2 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
fahrbare Kunststoff-Box mit Deckel und Griff (schwarz mit 2 Rädern), 35 Vliestücher 400x500 mm, 3 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m, 1 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Saugkissen 400x400 mm, 10 Wischtücher, 2 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
Öl
Länge:
800 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
380 mm
Bindung:
75 Liter
Material:
Bindevliese
Farbe:
blau
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, Ölmalpinsel, ölmalpinsel set, öl aufsaugtuch, bindemittel notfall-set öl, 123254 49, Absorptionsmittel, Bindemittelbehälter, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 184,72*
€ 4,90*
ab € 177,83*
€ 215,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,03*
€ 216,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 182,41*
€ 219,06*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 187,0938*
€ 223,7638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.