Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank mit Schiebetüren, Türen mit Sichtfenster, HxBxT 1000 x 1023 x 725 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzschrank mit Schiebetüren
Aufsatzschrank mit Schiebetüren
Aufsatzschrank mit Schiebetüren
Aufsatzschrank mit Schiebetüren
Artikel-Nr.:
     103-118489
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.647.010
EAN/GTIN:
     4047417507704
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Aufsatzschrank mit Schiebetüren, Türen mit Sichtfenster, HxBxT 1000 x 1023 x 725 mm, lichtblau.

Stauraum erhöhen ohne zusätzlichen Platzbedarf. Perfekte Übersicht und Erreichbarkeit des Lagerguts durch Sichthöhe.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Alle Schränke inklusive einem verzinkten, höhenverstellbaren Fachboden. Tragkraft 60 kg. Zylinderschloss mit Wechselzylinder. Gegen Mehrpreis auch mit Zahlenkombinationsschloss möglich. Schrankhöhe 1000 mm. Keine störenden Türen bei beengten Raumverhältnissen. Doppelt gekantet und verstärkt. Kugelgelagerte Rollen gewährleisten leichten und geräuscharmen Lauf auf den Führungsschienen.

Weitere 15 Farbkombinationen aufpreisfrei erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubladenschrank lista, schiebetürenschrank, LISTA, 118489 49, Aufsatzschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schränke mit Schiebetüren, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Schiebetüren, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,26*
€ 947,10*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 851,07*
€ 975,60*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,60*
€ 1.031,02*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 924,28*
€ 1.032,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,33*
€ 1.037,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,10*
€ 1.127,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,90*
€ 1.113,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 926,54*
€ 1.102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,05*
€ 1.069,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,31*
€ 1.036,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,26*
€ 980,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.