Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde- und Palettenwanne, LxBxH 1200 x 800 x 185 mm, Auffangvolumen 100 l, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-117190
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     ST100BASE
EAN/GTIN:
     4260589112877
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne, LxBxH 1200 x 800 x 185 mm, Auffangvolumen 100 l, ohne Gitterrost.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handling und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Wanne und abnehmbarer Rost aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Wannen passen - auch kombiniert - perfekt auf Europaletten. Platzsparend stapelbar (ohne Rost). Robuste, langlebige Konstruktion. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Auffangvolumen:
100 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
185 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff 120x80 cm, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, 117190 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Fracht-Auffangwanne, Fracht-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
24
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 125,34*
€ 4,95*
ab € 134,73*
€ 165,68*
Frei Haus
ab € 167,85*
€ 204,07*
3 Tage
420
€ 6,99*
ab € 177,4399*
€ 215,3499*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,35*
€ 227,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.