Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116395 Herst.-Nr.: 6466084 EAN/GTIN: 4002390079419 |
| |
|
| | |
| Rastertafel MAULstandard, weiß, Raster 20 x 20 mm, BxH 1500 x 1000 mm.
Robuste Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch. Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Erleichtert die Darstellung von Tabellen, Grafiken, Zeichnungen. Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat.
Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium. Ansprechendes Profil, kombiniert mit Eckverbindungen in Grau. Ablageschale aus Aluminium. Lieferung inklusive Montagematerial. Mit Rasterdruck, Feldgröße 20 x 20 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Höhe: | 1000 mm | Eigenschaft: | magnethaftend | Tafelmaterial: | Stahlblech, kunststoffbeschichtet | Tafelfarbe: | weiß | Rahmenmaterial: | Aluminium, eloxiert | Rahmenfarbe: | alusilber | Gewicht: | 8.5 kg | Raster: | 20x20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Raster-Tafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard 150 x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, MAUL, 116395 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Leanmanagement, Lichtbildwand, Lichtbildwände, Magnetwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Rastertafeln, Rasterwandtafel, Rasterwandtafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 159,59* | € 199,97* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,44* | € 242,20* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 197,82* | € 247,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 228,01* | € 279,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 224,82* | € 283,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|