Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6466084 Herst.-Nr.: 6466084 EAN/GTIN: 4002390079419 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard Maulstandard Raster 20x20 mm
- Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech
- Raster vorhanden
- Beschreibung der Besonderheiten: Magnethaftend beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Anwendung im Hoch- oder Querformat
- Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
- Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau
- Ablageschale vorhanden
- Zubehör für Wandbefestigung: Inklusive
- Größe (BxH): 100x150cm
- Abmessung des Rasters: 20x20 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | nein | Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Hoch- oder Querformat | Bruttogewicht: | 12.2000 kg | Eckenfarbe: | grau | magnethaftend: | ja | Marke: | Maul | Produktbreite: | 100 cm | Produkthöhe: | 150 cm | Rahmenfarbe: | aluminium | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß/grau | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Raster-Tafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard 150 x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, 64660, Magenttafel, Premium, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 159,73* | € 199,61* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,31* | € 242,94* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 197,54* | € 248,29* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 226,97* | € 280,55* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 225,97* | € 284,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|