Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116322 Herst.-Nr.: 6374895 EAN/GTIN: 4002390033442 |
| |
|
| | |
| Flipchart MAULoffice, für Wand- oder Türbefestigung, BxH 700 x 1000 mm.
Zum Anschrauben an die Wand oder zum platzsparenden Einhängen von oben in die Tür. Die Tür kann mit eingehängtem Flipchart geschlossen werden. Inklusive Einhängeleiste für Türbefestigung, für Türen-Ränder bis 15 mm. Nach Gebrauch wird die Tafel wieder platzsparend weggeklappt. Mit zwei ausklappbaren Bügeln aus Stahl zur Schrägstellung. Bügel mit Schutzkappen schonen die Wand oder die Tür. Abdeckklappe aus 1 mm Stahl ist gleichzeitig Abreißkante für das Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Mit breiter Ablageschale für Flipchartzubehör, Marker etc. Weitere Informationen: | | Tafelbreite: | 700 mm | Tafelhöhe: | 1000 mm | Tafelfarbe: | weiß | Tafelmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Schrägaufsteller, Schrägsteller, flipchart marker, MAUL, 116322 49, Flipcharts, Moderation, Moderationen, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Wandhalter, Wandhalterung, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,02* | € 105,46* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,56* | € 108,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,67* | € 108,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 84,78* | € 112,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,48* | € 123,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|