Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6374895 Herst.-Nr.: 6374895 EAN/GTIN: 4002390033442 |
| |
|
| | |
| - Zum Anschrauben an die Wand oder platzsparenden Einhängen von oben an die Tür
- Tür kann mit eingehängtem Flipchart geschlossen werden
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Extrem robust: Tafel aus kräftigem 0,9 mm Stahl, mit dreifach abgekanteten Seiten zur Stabilisierung
- Großzügig: Ablageschale über die gesamte Breite für Marker und größeres Zubehör
- Magnethaftende Tafel, 70 x 100 cm, pulverbeschichtet
- Mit zwei ausklappbaren Bügeln aus Stahl zur Schrägstellung, Schutzkappen schonen die Wand oder die Tür. Nach Gebrauch wieder platzsparend einklappen
- Inklusive Einhängeleiste für Türbefestigung, für Tür-Ränder bis 1,5 cm
- Flexibel: Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate (Block Art.-Nr. 638 78 02)
- Langzeiterprobt: Abdeckklappe aus 1 mm Stahl ist gleichzeitig Abreißkante für das Papier, bleibt mittels Federscheiben in jeder gewünschten Position stehen
- Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
- Verpackung recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Kunststoffbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle blockformate Zum Anschrauben an die Wand o. platzsparend zum Einhängen von oben in die Tür. | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahlblech lackiert | Verpackung: | Karton | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 70 | Höhe der Tafel: | 100 | Masse Gewicht: | 7,558 | Typbezeichnung der Stativform: | Wand-/Türbefestigung | Gesamthöhe: | 102 | Abmessung der Standfläche: | 71 x 10,3 cm (BxH) | Ausführung der Höhenverstellung: | nicht höhenverstellbar | Farbe des Gestells: | silber | Herstellerprodukttyp: | wall | Herstellerproduktbezeichnung: | Flipchart MAULoffice, |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 79,70* | € 104,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,28* | € 108,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 85,47* | € 111,14* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,15* | € 115,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 99,46* | € 129,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|