Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116138 Herst.-Nr.: 9025085 EAN/GTIN: 4002390011808 |
| |
|
| | |
| Fußstütze, ergonomisch, Ausführung mit Heizfunktion und Teppichbelag, grau.
Individuell einstellbar. Stabile Ausführung. Made in Germany.
Aus bruchsicherem Kunststoff, grau, zum Ausgleich bei starren Tischhöhen. Große Stellfläche mit rutschhemmenden Stellfüßen. In fünf Stufen höhenverstellbar Vorne min. 48 - 119 mm Hinten 66 - 220 mm Breite x Tiefe 450 x 390 mm. Mit Heizfunktion und Teppichbelag Von ca. 30 - 45 °C einstellbar. Leistung 35 Watt, Anschlusskabel 2 m. Netzanschluss 220 / 230 Volt. Kontrollanzeige. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 390 mm | Höhe hinten: | 66 - 220 mm | Höhe vorne: | 48 - 119 mm | Leistung: | 35 Watt | Spannung: | 220 V | Anschlusskabel: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,15* | € 119,21* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,51* | € 120,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 102,60* | € 122,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 100,63* | € 125,17* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,66* | € 132,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|