Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Fußstütze MAULpro, beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Höhenverstellung
Zeigt die Höhenverstellung
GS-Zeichen
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9025085
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9025085
EAN/GTIN:
     4002390011808
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Elektrischer Fußwärmer
  • Gegen kalte Füße: warmer Filzbelag, schnelle Aufheizung
  • Stufenlos regelbar von 30 bis 45 Grad, Bedienung und Kontrollanzeige von vorne
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre. GS-Zeichen TÜV Thüringen
  • Professionell: Höhenverstellbar in 5 Stufen, extra große Stellfläche
  • Neigung mit dem Fuß stufenlos verstellbar, selbsthemmend konstruiert gegen unbeabsichtigtes Kippen
  • Sicher: Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen, Details unter www.maul.de
  • Stabil: Aus bruchsicherem Kunststoff, rutschhemmende Gummi-Stellfüße
  • Design-Modell
  • Ergonomisch: Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen
  • Durchdacht: Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
  • Geräuschloser Betrieb: 0dB
  • EMV-Prüfung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Überhitzungsschutz
  • Hochwertiger Nadelfilz grau meliert, Dicke 3 mm
  • Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm
  • Netzbetrieb 220 V/35 W
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
beheizbar:
Ja
Höhe des Verstellbereichs hinten:
220
Höhe des Verstellbereichs vorne:
48
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomische Fußstütze MAULpro, beheizt
Herstellerproduktbeschreibung:
Made in Germany, 3 Jahre Garantie. Aus bruchsicherem Kunststoff mit warmem Filzbelag. Gummi-Stellfüße. Schnelle Aufheizung. Stufenlos regelbar von 30 bis 45 Grad. Höhenverstellbar in 5 Stufen. Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm. Höhe hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm. Stellfläche 45 x 39 cm
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.