Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank MULTIRISK, 1 Fachboden, 1 Bodenauffangwanne, HxBxT 1950 x 540 x 520 mm, 3 Abteile.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Artikel-Nr.:
     103-116044
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3080405030810
EAN/GTIN:
     4054923050303
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank MULTIRISK, 1 Fachboden, 1 Bodenauffangwanne, HxBxT 1950 x 540 x 520 mm, 3 Abteile.

Bis zu vier separate Lagerabteile in einem Schrank - separat zu öffnen und abschließbar. Zur vorschriftsmäßigen, getrennten Lagerung unterschiedlichster Chemikalien. Be- und Entlüftungssystem in jeder Lagerebene. Vorbereitet zum Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung.

Robuste Stahlblechkonstruktion mit doppelwandigen Türen. Struktur-Pulverbeschichtung. Korpus in Anthrazitgrau RAL 7016, Türen reinweiß RAL 9010. Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Je zwei Aufkleber der vier Gefahrstoff-Logos liegen bei. 1 Fachboden (Tragkraft 50 kg), im 25-mm-Raster höhenverstellbar, 1 Bodenauffangwanne (Volumen 22 Liter) mit Lochblechabdeckung, Stahlblech verzinkt.

Länderspezifisch auch zur Lagerung von Kleinstmengen entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen. Bitte Ihre nationalen Vorschriften beachten.

Weitere Ausführungen bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Türfarbe:
reinweiß RAL 9010
Anzahl Türen:
3 Stück
Türart:
Doppelwand-Türen
Fachbodentraglast:
50 kg
Anzahl Fachböden:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Laugenschrank, Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalienschrank, asecos, 116044 49, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Laugenschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschrank, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.419,49*
€ 1.591,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.453,31*
€ 1.592,08*
Frei Haus
ab € 1.686,65*
€ 1.841,35*
€ 4,95*
ab € 1.785,88*
€ 1.940,14*
Frei Haus
ab € 2.205,81*
€ 2.380,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,54*
€ 1.893,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,91*
€ 1.844,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.534,40*
€ 1.825,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.491,22*
€ 1.774,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,02*
€ 1.732,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,49*
€ 1.689,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,41*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,87*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.