Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 29 l, BxHxT 300 x 990 x 250 mm, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-111322
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0233-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020624400
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Kombiascher, Volumen 29 l, BxHxT 300 x 990 x 250 mm, anthrazitgrau.

Langlebige und hochwertige Stahlblechkonstruktion. Verzinkter Innenbehälter zur einfachen und schnellen Entleerung. Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigaretten. Mehrseitige Einwurföffnung.

Diese Ascher-Abfalleimer Kombination ist aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech und hervorragend geeignet für den Einsatz im Freien.

Bodenfixierung und abschließbar mit enthaltenem Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
990 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Abfallbehälter:
29 Liter
Material Ascher:
Stahlblech
Farbe Ascher:
anthrazitgrau RAL 7016
Volumen Ascher:
3 Liter
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen probbax, 111322 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standaschenbecher, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
31
Frei Haus
ab € 331,58*
€ 402,89*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,54*
€ 403,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,16*
€ 434,87*
€ 4,95*
ab € 488,33*
€ 583,52*
Frei Haus
ab € 490,35*
€ 583,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,89*
€ 479,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,37*
€ 445,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT-0234-DGRY
ab € 432,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.