Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Ascher, HxBxT 990x300x250 mm, 29/3 Liter | EA6007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Ascher, HxBxT 990x300x250 mm, 29/3 Liter | EA6007
Abfallbehälter mit Ascher, HxBxT 990x300x250 mm, 29/3 Liter | EA6007
Abfallbehälter mit Ascher, HxBxT 990x300x250 mm, 29/3 Liter | EA6007
Abfallbehälter mit Ascher, HxBxT 990x300x250 mm, 29/3 Liter | EA6007
Artikel-Nr.:
     261-EA6007
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     AT-0233-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020624400
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher, HxBxT 990x300x250 mm, 29/3 Liter | EA6007

Abfallbehälter mit Ascher
HxBxT 990 x 300 x 250 mm
Ascher Inhalt: 3 Liter
Abfallbehälter Inhalt: 29 Liter
in dunkelgrau UV-resistent pulverbeschichtet
mit verzinktem Inneneimer
Edelstahlplatten zum Zigaretten ausdrücken
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
##DeleteValue##
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Höhe mm:
990
Tiefe mm:
250
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Mit Abfallbehälter:
Mit Abfallbehälter
Form:
Rechteckig
Mit Dach:
Mit Dach
Verkaufseinheit:
VE
Inhalt Liter:
32
Produkttyp:
Kombi-Ascher
Breite mm:
300
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen probbax, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 331,88*
€ 402,15*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,58*
€ 402,74*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,93*
€ 434,09*
€ 4,95*
ab € 489,49*
€ 582,53*
Frei Haus
ab € 487,02*
€ 582,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,09*
€ 516,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,87*
€ 506,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,93*
€ 459,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT-0234-DGRY
ab € 434,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.