Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abfallbehälter 29L mit Ascher 3L, pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
detailbild - Abfallbehälter 29L mit Ascher 3L, pulverbeschichtet
detailbild - Abfallbehälter 29L mit Ascher 3L, pulverbeschichtet
Abfallbehälter 29L mit Ascher 3L, pulverbeschichtet
Artikel-Nr.:
     3774P-AT-0233-DGRY
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     AT-0233-DGRY
EAN/GTIN:
     4897020624400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter

Abfallbehälter 29L mit Ascher 3L, pulverbeschichtet dunkelgrau,

Kombination von Ascher und Abfallbehälter, einfach zum aufstellen und entlleren: vormontiert mit verzinktem Inneneimer und Schlüssel, UV resistente Pulverbeschichtung sowie Edelstahlplatte zum Ausdrücken der Zigarette, inkl Bodenmontageset; Maße: H: 99cm x L: 30 cm x T: 25 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Einsatzort:
Außenbereich
Form:
eckig
Maße (B x T x H):
30 x 25 x 99 cm
Gewicht::
15,8 kg
Material:
beschichtetes Metall
Kapazität (Ltr.):
3/29 Ltr.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,21*
€ 310,10*
€ 3,95*
ab € 289,72*
€ 310,65*
Frei Haus
ab € 302,39*
€ 324,56*
Lager 3774
k.A.
Frei Haus
ab € 308,63*
€ 331,41*
Frei Haus
ab € 346,82*
€ 365,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,41*
€ 384,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,82*
€ 381,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,90*
€ 366,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,63*
€ 358,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3774
Versand: Lager 3774
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3774
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
AT-0234-DGRY
ab € 376,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.