Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 32207710 L 1020 PT1000 Platin-Temperatursensor -50 bis +400 °C 1000 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2482902-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     32207710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt1000
Yageo Nexensos 32207710 L 1020 PT1000 Platin-Temperatursensor -50 bis +400 °C 1000 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet

Temperatursensor für Niedertemperaturen

Hervorragende Langzeitstabilität und minimale Abweichung
Hohe Genauigkeit und Austauschbarkeit
Hohe Erschütterungs- und Stoßfestigkeit
Optimiert für Lötanschlüsse

Platin-Temperatursensoren der L-Serie zeichnen sich durch Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich und Kompatibilität aus. Sie werden insbesondere für Anwendungen mit hohen Bedarfsmengen eingesetzt, typischerweise in den Branchen Klima- und Heizungstechnik, Energieerzeugung sowie in Geräten und Maschinen für Medizin und Industrie.

Ausstattung:
Mit Anschlussdraht 10mm

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Ausführung (Sensoren): PT1000 · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Genauigkeitsklasse (Sensoren): B (F0.30) · Grundwiderstand: 1000 Ω · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 1.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.0 mm · Produktabmessung, Länge: 19.5 mm · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Weitere technische Daten: DIN EN 60751
Messstrom: 0.1 bis 0.3 mA
Verpackung: VCI-Plastikbeutel
Selbsterwärmung 0.2 K/mW bei 0 °C
Aufbau- und Verbindungstechnologie: Weichlöten
Anschlussdrähte: AgPd
Zugfestigkeit der Anscshlussdrähte: ≥ 8 N

Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, 32207710, L 1020, heraeus, temperatursensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,05*
Lager 102
710
1
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 2,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.