Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors CTLM37UN4 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 37 Kunststoff, metallisiert 180 ° Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1969291-BP
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     CTLM37UN4
EAN/GTIN:
     4064161282503
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse kunststoff
d-sub gehäuse
Deltron Connectors CTLM37UN4 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 37 Kunststoff, metallisiert 180 ° Metall 1 St.

Polzahl (num): 37
Kunststoff, metallisiert

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Ausführung (allgemein): UNC 4-40 · Gehäuse-Material: Kunststoff, metallisiert · Herstellerfarbe: Metall · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 37 · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Schraubverriegelung,inkl. Zugentlastungsklemme,1 Kabeleingang gerade · Temperaturbereich (Details): –40° to +85° C °C

Weitere Suchbegriffe: Deltron Connectors, CTLM37UN4, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 11,39*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 11,41*
1 Tag
82
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 12,28*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 21,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.