Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors CTLM37UN4 D-SUB Gehäuse Polzahl: 37 Kunststoff, metallisiert 180° Metall 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R805091
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     CTLM37UN4
EAN/GTIN:
     4064161282503
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse

Features:
Polzahl: 37
Kunststoff, metallisiert
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
UNC 4-40
Herst.-Teilenr.:
CTLM37UN4
Typ:
CTLM37UN4
Kabelausgänge:
1
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
37
Herstellerfarbe:
Metall
Besonderheiten:
mit Schraubverriegelung + inkl. Zugentlastungsklemme + 1 Kabeleingang gerade
Temperaturbereich:
–40° to +85° C °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff, metallisiert
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Deltron Connectors, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 10,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,12*
€ 10,94*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,32*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 23,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.