Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube metallisiert Pole 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417493
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     CTLM37UN4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 37pol
d-sub gehäuse
D-Sub Haube metallisiert, Typ=CTLM37UN4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=11 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Thermoplast, Schalengrösse=DC-37
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse kunststoff, D-Sub Haube metallisiert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 11,26*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,28*
Lager 115
82
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 12,15*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 15,38*
€ 22,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.