Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltron Connectors CTLM37UN4 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 37 Kunststoff, metallisiert 180° Metall 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltron
Deltron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031365
Hersteller:
     Deltron Connectors
Herst.-Nr.:
     CTLM37UN4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 37pol
d-sub gehäuse
Deltron Connectors CTLM37UN4 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 37 Kunststoff, metallisiert 180° Metall 1St.

Polzahl (num): 37
Kunststoff, metallisiert

Farbe: grau
Typ: CTLM37UN4
Herstellerfarbe: Metall
Gehäuse-Material: Kunststoff, metallisiert
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Besonderheiten: mit Schraubverriegelung + inkl. Zugentlastungsklemme + 1 Kabeleingang gerade
Anschlusswinkel: 180 °
Ausführung: UNC 4-40
Herst.-Teilenr.: CTLM37UN4
Polzahl: 37
Temperaturbereich: –40° to +85° C °C
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Kabelausgänge: 1
Hersteller-Nr.: CTLM37UN4
EAN: - - - - - - - - -
HDR Funktion

Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse kunststoff, Deltron Connectors, CTLM37UN4, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse, sub d haube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 11,26*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,28*
2 Tage
82
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 12,15*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 15,38*
€ 22,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.