Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Druckerpatrone CL-546XL Original Cyan, Magenta, Gelb 8288B001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-752744-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8288B001
EAN/GTIN:
     4960999974514
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon Druckerpatrone CL-546XL Original Cyan,Magenta,Gelb 8288B001

Canon Tintenpatrone CL-546XL Cyan, Magenta, Gelb 8288B001

Original Canon-Markenpatrone für beste Druckergebnisse

Diese Farbpatrone mit hoher Reichweite ermöglicht bis zu 1,6 mal mehr Drucke als die Standardpatrone. Die Drei-Farben-Tintenpatrone wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 13 ml fassenden Farbtintenpatrone können bis zu 300 Seiten (A4, Dokumente) gedruckt werden.

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,iP2850,MG2450,MG2455,MG2550,MG2555,MG2555S,MG2950,MG3050,MG3051,MG3052,MG3053,MX495,TR4550,TR4551,TS205,TS305,TS3150,TS3151 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP 2850,PIXMA MG 2450,PIXMA MG 2550,PIXMA MG 2555,PIXMA MG 2555 S,PIXMA MG 2950,PIXMA MG 3050,PIXMA MG 3051,PIXMA MG 3052,PIXMA MG 3053,PIXMA MX 495,PIXMA TR 4550,PIXMA TR 4551,PIXMA TS 205,PIXMA TS 305,PIXMA TS 3150,PIXMA TS 3151 · Seiten-Reichweite: 300 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): CL-546,CL546,CL 546,CL-546C,CL 546 C,XL · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
CL-546|ツ|CL546|ツ|CL 546|ツ|CL-546C|ツ|CL 546 C|ツ|XL
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|iP2850|ツ|MG2450|ツ|MG2455|ツ|MG2550|ツ|MG2555|ツ|MG2555S|ツ|MG2950|ツ|MG3050|ツ|MG3051|ツ|MG3052|ツ|MG3053|ツ|MX495|ツ|TR4550|ツ|TR4551|ツ|TS205|ツ|TS305|ツ|TS3150|ツ|TS3151
Passend für die Modelle:
PIXMA iP 2850|ツ| PIXMA MG 2450|ツ| PIXMA MG 2550|ツ| PIXMA MG 2555|ツ| PIXMA MG 2555 S|ツ| PIXMA MG 2950|ツ| PIXMA MG 3050|ツ| PIXMA MG 3051|ツ| PIXMA MG 3052|ツ| PIXMA MG 3053|ツ| PIXMA MX 495|ツ| PIXMA TR 4550|ツ| PIXMA TR 4551|ツ| PIXMA TS 205|ツ| PIXMA TS 305|ツ| PIXMA TS 3150|ツ| PIXMA TS 3151
Marke:
Canon
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Ersetzt Orignal-Typ:
CL-546
Herst.-Teilenr.:
8288B001
Seiten-Reichweite:
300 Seiten
Kurznummer:
CL-546XL
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP 2850 | PIXMA MG 2450 | PIXMA MG 2550 | PIXMA MG 2555 | PIXMA MG 2555 S | PIXMA MG 2950 | PIXMA MG 3050 | PIXMA MG 3051
Produkt-Art:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.