Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother ADS4500W Dokumentenscanner A4 600 x 600 35 Seiten/min USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), LAN (10/100/1000 MBit/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2617105-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ADS4500WRE1
EAN/GTIN:
     4977766814577
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Brother ADS4500W Dokumentenscanner A4 600 x 600 35 Seiten/min USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN,USB 2.0

Brother ADS-4500W - Dokumentenscanner

Bis zu 35 Seiten/Min. Scangeschwindigkeit
Bis zu 70 Bilder/Min. Duplex-Scan
7,1 cm Touchscreen-Farbdisplay
USB-, LAN- und WLAN-Schnittstelle
60 Blatt DIN A4 Duplex-ADF
Scan an Mobilgeräte über Mobile Connect1
Auto Start Scan-Funktion, Dokumententrennung, fortlaufender Scan
Umfangreiches Softwarepaket

Intuitiver DIN A4 Dokumentenscanner
Intuitiver Dokumentenscanner für die effiziente Digitalisierung am Arbeitsplatz. Mit dem intuitiven, benutzerfreundlichen Touchscreen und der Verbindungsmöglichkeit über USB, LAN und WLAN sind Sie flexibler in Ihrer Arbeitsweise. Mit dem umfangreichen Softwarepaket eignet sich der ADS-4500W für die geteilte Nutzung im Büro oder aus dem Home Office.

Technische Daten:
Auflösung optisch horizontal: 600 · Auflösung optisch vertikal: 600 · Automatischer Vorlageneinzug: 60 Blatt · Duplexeinheit: Ja · Einzugeinheit: Ja · Gewicht: 2.68 kg · Herstellerfarbe: Weiß/Schwarz · Papierformat (max.): A4 · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 216 mm · Produktabmessung, Tiefe: 191 mm · Scanfläche Breite (max.): 215.9 mm · Scanfläche Länge (max.): 355.6 mm · Scanfunktion: Dokumente · Scangeschwindigkeit: 35 Seiten/min · Scanner-Besonderheiten: LAN,WLAN,Display · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN,USB 2.0 · Sensortyp (Scanner): CIS

Lieferumfang:
ADS-4500W, Installationsanleitung, Produktsicherheitshinweise, Netzteil, Netzkabel, USB-Kabel, Brother ScanEssentials Lite, Newsoft - Presto! Bizcard 6/7, Image Folio, Kofax PaperPortTM , Kofax Power PDF Standard, Brother iPrint&Scan

Hinweis:
Die Angaben zur Scan-Geschwindigkeit, soweit vorhanden, beziehen sich auf das Format DIN A4.
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
60 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 216 x 191 mm
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
191 mm
Produktabmessung, Höhe:
216 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Duplexeinheit:
Ja
Einzugeinheit:
Ja
Auflösung optisch:
600 x 600
Marke:
Brother
Scangeschwindigkeit:
35 Seiten/min
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN | USB 2.0
Papierformat (max.):
A4
Scanner-Besonderheiten:
LAN | WLAN | Display
Scanfunktion:
Dokumente
Sensortyp (Scanner):
CIS
Auflösung optisch horizontal:
600
Auflösung optisch vertikal:
600
Scanfläche Länge (max.):
355.6 mm
Scanfläche Breite (max.):
215.9 mm
Gewicht:
2.68 kg
Produkt-Art:
Dokumentenscanner
Weitere Suchbegriffe: document scanner, brother dokumentenscanner, Brother, ADS4500WRE1, ADS4500W, Dokumente einscannen, dokumenten-scanner
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
pro Stück
€ 9,50*
ab € 346,55*
€ 371,73*
2 Tage
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 365,14*
€ 388,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 365,02*
€ 388,76*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 365,29*
€ 390,11*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,97*
€ 470,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,93*
€ 560,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,98*
€ 545,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,52*
€ 534,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,97*
€ 514,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.