Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102T-2582574-BP Herst.-Nr.: 458163 EAN/GTIN: 4250774958762 |
| |
|
|  |  |
 | 4Smarts Handy Kabel [1x USB-C® - 1x USB-C®] 1.5 m
4smarts USB-C® auf USB-C® Kabel DigitCord 100W 1,5m, weiß
Behalte die übertragene Ladeleistung, die auf dein Gerät übertragen wird, live im Blick. Das digitale Display zeigt dir selbst kleinste Veränderungen während des Ladevorgangs. Dabei ist eine Anzeige von 1-99 Watt im fließenden Übergang möglich. Mit einer maximalen Übertragungsleistung von 100 W ist dieses Kabel in der Lage auch anspruchsvolle Geräte wie Laptops und Tablets mit ausreichend Strom zu versorgen. Dank des integrierten Smart Chips wird die Ladeleistung intelligent eingestellt, um einen sicheren und stabilen Ladevorgang zu gewährleisten Mit einer Datenübertragungsrate von 480 Mbit/s überträgst du deine Daten in Windeseile von einem Gerät auf das andere Um Kabelbruch zu verhindern, sorgt der stabile Knickschutz an den Steckern für ausreichend Zugentlastung und bewahrt das Kabel vor Schaden Die elegante Anmutung des Kabelmantels aus Stoff und die gefälligen Steckermaterialien lassen dieses Kabel stets schick aussehen USB-C® auf USB-C® Kabel mit Digitalanzeige
Lade deine Geräte schnell und effizient ohne dabei den Überblick über die Übertragungsleistung zu verlieren. Das DigitCord von 4smarts mit seiner innovativen Digitaldisplay zeigt dir zuverlässig und in Echtzeit die übertragene Ladeleistung an und sorgt mit seinem cleveren Chip dafür, dass dein Gerät immer die ideale Menge an Strom bekommt.
Ausstattung: Lade deine Geräte schnell und effizient ohne dabei den Überblick über die Übertragungsleistung zu verlieren. Das DigitCord von 4smarts mit seiner innovativen Digitaldisplay zeigt dir zuverlässig und in Echtzeit die übertragene Ladeleistung an und sorgt mit seinem cleveren Chip dafür, dass dein Gerät immer die ideale Menge an Strom bekommt.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabellänge: 1.5 m · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: 4smarts Kabel DigitCord.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04250774958762, 4Smarts, 458163 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,01* | € 10,58* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 7,42* | € 10,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 7,43* | € 10,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,14* | € 13,43* |  |  |  | Lager 102 | 5 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,44* | € 13,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|