Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts USB-C auf USB-C Kabel DigitCord


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
USB-C auf USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-18169
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458163
EAN/GTIN:
     04250774958762
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Lade deine Geräte schnell und effizient ohne dabei den Überblick über die Übertragungsleistung zu verlieren. Das DigitCord von 4smarts mit seiner innovativen Digitaldisplay zeigt dir zuverlässig und in Echtzeit die übertragene Ladeleistung an und sorgt mit seinem cleveren Chip dafür, dass dein Gerät immer die ideale Menge an Strom bekommt.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttyp
USB Kabel
Verpackung
Retail Packing mit Euroloch
Farbe
weiß
Material
Aluminium, Nylon
Schnellladeprotokoll
USB Power Delivery 3.0, Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 cm
Ökologie der Verpackung
150 cm
Kabel Typ
Lade- und Datenkabel
Eingang
USB-C
100–240 V
0,5 A
Ausgang 5V
3 A
Ausgang 9V
2,22 A
Ausgang 12V
1,67 A
Ausgang Schnittstellentyp
USB-C Monate
Max. Leistung
20 W
Laänge
81 mm
Breite
41 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
90 g
Versandgewicht
120 g
Verpackungslänge
25 mm
Verpackungsbreite
Alle Geräte mit USB Typ-C-Anschluss
Verpackungshöhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,48*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.