Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson FastFoto FF-680W Duplex-Dokumentenscanner A4 600 x 600 dpi 45 Seiten/min USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), WLAN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1932051-BP
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B237401
EAN/GTIN:
     8715946654270
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Epson FastFoto FF-680W Duplex-Dokumentenscanner A4 600 x 600 dpi 45 Seiten/min USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),WLAN 802.11 b/g/n

Epson FastFoto FF-680W 600 x 600 dpi WLAN

Schneller Duplex-Scanner mit automatischem Einzug: Scannen von bis zu 30 Fotos in 30 Sekunden
Einfache Stapelverarbeitung von Fotos: Automatisches Zuschneiden, Drehen und Optimieren von Farben und Kontrast
Dateigrößen je nach Verwendungszweck: Erstellt JPEGs zum Teilen oder große TIFFs für optimale Bildqualität
Teilen Sie Ihre Fotos – ganz einfach online: Automatisches Hochladen auf Dropbox und Google Drive
Fotoscanner für verschiedene Formate und Größen: Fotos von 9 x 13 cm bis zu 21 x 91 cm

Scanner mit automatischem Einzug

Scannen, bearbeiten und teilen Sie alte Fotos schnell und mit nur wenigen Klicks – dank dieses einfach zu bedienenden WLAN-Scanners mit automatischem Schnelleinzug und der Software im Lieferumfang.

Ihre wertvollen Familienfotos sollten nicht in Kisten verstauben. Sie verdienen es, mit Freunden und der Familie geteilt zu werden. Dafür gibt es eine schnelle und einfache Lösung: FastFoto FF-680W. Der WLAN-Scanner kann dank des automatischen Schnelleinzugs auch die größte Fotosammlung schnell digitalisieren. Dank vieler automatisierten Funktionen werden Ihre Fotos im Nu optimiert und können mit nur wenigen Klicks geteilt werden.

Schnell und effizient
Das Digitalisieren Ihrer Fotos muss nicht schwierig oder zeitaufwendig sein – dieses Modell mit automatischem Einzug kann bis zu 30 Fotos in 30 Sekunden scannen. Scannen Sie Standardfotos, quadratische Fotos, Panoramafotos und Sofortbilder in den Größen 9 × 13 cm bis 21 × 91 cm (Panorama). Auch die Rückseite eines Fotos wird automatisch gescannt, wenn dort handschriftliche Notizen erkannt werden.

Das Verarbeiten Tausender von Fotos ist schnell und einfach
Sie haben zwar auch die Möglichkeit, Ihre Fotos manuell zu bearbeiten. Es gibt aber eine Reihe von beeindruckenden, automatischen Funktionen, die Ihre Fotos schnell optimieren und bereit zum Teilen machen. Dazu gehört das Zuschneiden, Drehen, Wiederherstellen von Farben in verblassten Fotos und das Optimieren von Helligkeit, Kontrast und Farbe. Außerdem ist es möglich, sowohl die optimierte als auch die Original-Version eines Scans zu speichern – ideal, wenn Sie eine unveränderte Version archivieren möchten.

Teilen und Speichern von Dateien leicht gemacht
Wählen Sie einen Dateityp, der zu Ihren Anforderungen passt: kleine JPEGs für einfaches Teilen oder große TIFFs für optimale Bildqualität. Mit der FastFoto-Software können Sie Bilder per E-Mail verschicken und automatisch in Cloud-Services wie z. B. Dropbox und Google Drive hochladen.

Vielseitig
Sie können eine Vielzahl an ein- oder beidseitig bedruckten Dokumenten mit 45 Seiten/Min.3 archivieren, mit einer Breite von bis DIN A4, einschließlich Panoramabilder. Und dank der OCR-Software können die gescannten Dokumente in Word oder Excel bearbeitet werden und die PDFs sind durchsuchbar.


Technische Daten:
Auflösung optisch horizontal: 600 dpi · Auflösung optisch vertikal: 600 dpi · Automatischer Vorlageneinzug: 100 Blatt · Duplexeinheit: Ja · Durchlichteinheit: Nein · Einzugeinheit: Nein · Flachbetteinheit: Nein · Gewicht: 3.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Papierformat (max.): A4 · Produktabmessung, Breite: 296 mm · Produktabmessung, Höhe: 176 mm · Produktabmessung, Tiefe: 169 mm · Scanfläche Breite (max.): 216 mm · Scanfläche Länge (max.): 910 mm · Scanfunktion: Fotos,Dokumente · Scangeschwindigkeit: 45 Seiten/min · Scanner-Besonderheiten: WLAN · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),WLAN 802.11 b/g/n · Sensortyp (Scanner): CIS

Lieferumfang:
Scanner, CD-Handbuch, Trägerfolie, Treiber und Hilfsprogramme (CD), Externes Netzteil mit Netzkabel, Schnellstartanleitung, USB-Kabel
.

Hinweis:
Die Angaben zur Scan-Geschwindigkeit, soweit vorhanden, beziehen sich auf das Format DIN A4.
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
100 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 296 x 176 x 169 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
169 mm
Produktabmessung, Höhe:
176 mm
Produktabmessung, Breite:
296 mm
Duplexeinheit:
Ja
Einzugeinheit:
Nein
Flachbetteinheit:
Nein
Auflösung optisch:
600 x 600 dpi
Marke:
Epson
Scangeschwindigkeit:
45 Seiten/min
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | WLAN 802.11 b/g/n
Papierformat (max.):
A4
Scanner-Besonderheiten:
WLAN
Scanfunktion:
Fotos | Dokumente
Sensortyp (Scanner):
CIS
Auflösung optisch horizontal:
600 dpi
Auflösung optisch vertikal:
600 dpi
Scanfläche Länge (max.):
910 mm
Scanfläche Breite (max.):
216 mm
Durchlichteinheit:
Nein
Gewicht:
3.7 kg
Produkt-Art:
Duplex-Dokumentenscanner
Weitere Suchbegriffe: document scanner, epson dokumentenscanner, Epson, B11B237401, FastFoto FF-680W, Fotoscanner, Photo-Scanner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 9,50*
ab € 424,47*
€ 467,93*
€ 4,50*
ab € 437,74*
€ 484,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 451,92*
€ 497,43*
2 Tage
214
Frei Haus
ab € 468,48*
€ 516,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 508,40*
€ 559,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,41*
€ 665,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,91*
€ 647,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,40*
€ 605,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,76*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB237
ab € 80,19*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB237
ab € 120,70*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 44,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.