Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Transistor (BJT) - diskret BC847C SOT-23 Anzahl Kanäle 1 NPN Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-140540-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC847C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Trennverstärker Halbleiterbaustein
schalttransistor npn
Diotec Transistor (BJT) - diskret BC847C SOT-23 Anzahl Kanäle 1 NPN Tape cut

Transistor bipolar

Transistor NPN Gen. Purpose SOT23.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 420 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 2 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Kollektor Reststrom I(CES): 15 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V · Leistung (max) P(TOT): 250 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Transitfrequenz f(T): 100 MHz · VCE Sättigung (max.): 400 mV · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Diotec
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
BC847C
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor Reststrom I(CES):
15 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
45 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
2 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
420
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Transitfrequenz f(T):
100 MHz
VCE Sättigung (max.):
400 mV
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: trennverstärker halbleiterbaustein, transistor sot-23, Diotec, BC847C, Transfer Resistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
1 Tag
3137
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0311*
Lager 102
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0311*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0423*
1 Tag
17750
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0828*
€ 0,4165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0311*
€ 0,037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.