Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1022-41494
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41494
EAN/GTIN:
     4003866414949
Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 4 Stufen

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Besonders kompakt zusammenklappbar.
  • Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
  • Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.
  • Serienmäßig mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,88 m
Arbeitshöhe:
2,9 m
untere, äußere Breite:
0,59 m
Sicherheitsbügel:
ja
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
10,5 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
205 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
220 mm
Stufentiefe:
205
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,69*
€ 323,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,31*
€ 323,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,16*
€ 325,02*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,42*
€ 325,38*
Lager 1022
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,58*
€ 580,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1022
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,99*
€ 691,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,67*
€ 680,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,34*
€ 666,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,60*
€ 646,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,58*
€ 607,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1022
Versand: Lager 1022
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.