Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41494
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41494
EAN/GTIN:
     4003866414949
Suchbegriffe:
Sicherheitstreppe
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter

Plazastep P - LM-Sicherheitstreppe 4 Stufen

Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Besonders kompakt zusammenklappbar.
  • Trittstufen 205 x 360 mm aus Leichtmetall für sicheren und komfortablen Stand.
  • Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale.
  • Serienmäßig mit Rollen am Stützteil ausgestattet.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,88 m
Arbeitshöhe:
2,9 m
untere, äußere Breite:
0,59 m
Sicherheitsbügel:
ja
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
10,5 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
205 mm
Plattformbreite:
360 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
220 mm
Stufentiefe:
205
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,36*
€ 350,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.