Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1022-40393 Herst.-Nr.: 40393 EAN/GTIN: 4003866403936 |
| |
|
| | |
| Seventec RC BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,74 m Das leichte und komfortable Podest mit profilierten Stufen und Plattform für den Außenbereich für den schnellen und flexiblen Einsatz. - 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Beidseitig begehbar.
- Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Entspricht der Norm EN 14 183. Weitere Informationen: | | Plattformhöhe: | 0,74 m | Arbeitshöhe: | 2,74 m | untere, äußere Breite: | 0,75 m | Stufenanzahl: | 2 x 3 | Gewicht: | 7,3 kg | Belastung: | 150 kg | Länge als Arbeitsbühne: | 300 mm | Plattformbreite: | 600 mm | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 218 mm | Stufentiefe: | 85 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,75* | € 222,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,43* | € 222,80* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,57* | € 223,72* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,45* | € 230,11* | | | | Lager 1022 | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,37* | € 406,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1022 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1022 | | Versand: Lager 1022 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1022 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|