Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US424-AT 4 Port USB 2.0-Umschalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-994586-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US424-AT
EAN/GTIN:
     4710423778771
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
ATEN US424-AT 4 Port USB 2.0-Umschalter Schwarz

ATEN USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 USB-Ports für 4 Computer

Ermöglicht 4 Computern den gemeinsamen Zugriff auf 4 USB-Geräte
4 eingebaute USB-Anschlüsse
Einfache Portauswahl per separatem Port-Auswahlschalter

Das US424 von ATEN ist ein System mit 4 Ports, über das 4 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten – eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für eine getrennte USB-Tastastur-, -Maus sowie –Peripheriegeräte für jeden einzelnen Computer sind überflüssig. Dank des All-in-one-Designs des US424 ist die Installation einfach und übersichtlich – es werden keine 4 getrennten USB-Kabel für die Computer benötigt und so entsteht kein Kabelsalat.

Besonders praktisch ist der separate Port-Auswahlschalter: Hierdurch bleibt der Schreibtisch übersichtlich, und Sie können bequem den Computer auswählen, der auf die USB-Geräte zugreifen soll. Das US424 ist die ideale Lösung für den gemeinsamen Zugriff auf USB-Peripheriegeräte in Multimediabüros.

Ausstattung:
Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
Multiplattform-kompatibel – Windows, Linux, Mac und Sun
LED-Anzeigen signalisieren den aktuell ausgewählten Port
Überlastungsschutz
Keine Stromversorgung erforderlich (Speisung bei Bedarf über ein optionales USB-Netzteil möglich)
Hot-Plug-Funktion

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl Umschaltbarer PCs: 4 · Gewicht: 240 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschaltfunktion: Manuell · Weitere technische Daten: Eingänge 4x USB 2.0 A Buchse
Ausgänge: 4x USB 2.0 A Buchse
Stomversorgung: 1x USB 2.0 Mini-B Buchse
Kabellänge: 2x 1,2 m, 2x 1,8 m

Lieferumfang:
ATEN USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Stromversorgung (LOV):
über USB
Umschaltfunktion:
Manuell
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl Umschaltbarer PCs:
4
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
USB 2.0-Umschalter
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, USB Switch, docking station, 04710423778771, 00672792003806, 672792003806, ATEN, US424-AT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 19,90*
1
€ 5,90*
ab € 16,27*
€ 21,53*
3
€ 6,95*
ab € 16,51*
€ 21,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 17,83*
€ 23,61*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538144
€ 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.