Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US424 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN US424 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
ATEN US424 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
ATEN US424 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
ATEN US424 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
ATEN US424 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
ATEN US424 USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6699
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US424
EAN/GTIN:
     4710423778771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch

USB 2.0-Peripheriegeräte-Switch mit 4 Ports

Das US424 ist ein System mit 4 Ports, über das 4 Computer gemeinsamen Zugriff auf bis zu 4 USB-Geräte erhalten - eine Tastatur, eine Maus und bis zu 2 Peripheriegeräte. Zusätzliche Ausgaben für eine getrennte USB-Tastastur-, -Maus sowie -Peripheriegeräte für jeden einzelnen Computer sind überflüssig. Dank des All-in-one-Designs des US424 ist die Installation einfach und übersichtlich - es werden keine 4 getrennten USB-Kabel für die Computer benötigt und so entsteht kein Kabelsalat.

Besonders praktisch ist der separate Port-Auswahlschalter: Hierdurch bleibt der Schreibtisch übersichtlich, und Sie können bequem den Computer auswählen, der auf die USB-Geräte zugreifen soll. Das US424 ist die ideale Lösung für den gemeinsamen Zugriff auf USB-Peripheriegeräte in Multimediabüros.

Ermöglicht 4 Computern den gemeinsamen Zugriff auf 4 USB-Geräte – eine USB-Tastatur, eine -Maus sowie bis zu zwei USB-Peripheriegeräte.

  • 4 eingebaute USB-Anschlüsse - All-in-one-Design zur vereinfachten und übersichtlichen Installation, das Kabelsalat vermeidet
  • Einfache Portauswahl per separatem Port-Auswahlschalter - so kann der Switch dort aufgestellt werden, wo er nicht stört
  • Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
  • Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux, Mac und Sun
  • LED-Anzeigen signalisieren den aktuell ausgewählten Port
  • Überlastungsschutz
  • Keine Stromversorgung erforderlich (Speisung bei Bedarf über ein optionales USB-Netzteil möglich)
  • Hot-Plug-Funktion
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Switchboxen
Produkttyp:
USB 2.0-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x US424 Mehrfachzugriffssystem mit 4 Ports für USB-Perip...
Höhe:
2.53 cm
Breite:
6.65 cm
Tiefe:
8.24 cm
Gewicht:
0.22 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.296 kg
Bruttogewicht:
0,296
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, USB Switch, docking station, USB 2.0, Peripheriegeräte, ATEN, 4 Ports, Switcher, manuell, Switchbox, Umschalter, Switch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 19,86*
1
€ 5,90*
ab € 16,37*
€ 21,49*
3
€ 6,95*
ab € 16,51*
€ 21,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 17,89*
€ 23,57*
1
€ 4,00*
ab € 17,58*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538144
€ 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.